{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Durée de fonctionnement | 20 h | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Rechargeable | non | |
| Référence fabricant | CH | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Hauteur boîtier | 176,5 mm | |
| Largeur boîtier | 90 mm | |
| Profondeur boîtier | 30 mm | |
| Prise de charge | Crochet | |
| Avec unité d’affichage, | non | |
| Plage de pesée min. | 0 kg | |
| Plage de pesée max. | 50 kg | |
| Lisibilité | 0,1 kg | |
| Hauteur des chiffres | 11 mm | |
| Touche de maintien de valeur | oui | |
| Type de produit | balances suspendues/à grue | |
| Unité plage de pesée | kilogramme | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | 5 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 35 °C | |
| Poids | 0,35 kg | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 479430 50 | |
| EAN / GTIN | 4045761027183 | |
| Réf. fabricant | CH 50K100 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |