Ruční zkušební stolice vertikální, Typ: 500

Artiklové číslo: 479029 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MTL-110
Maximální rozsah použití 500 N
Pohon Páčka
Posuv (maximální zdvih) 150 mm
Posuv (za otáčku) 76 mm
Hmotnost 8,2 kg
Délka 279 mm
Šířka 203 mm
Výška 578 mm
Druh produktu Zkušební stolice
Vypínač ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479029 500
EAN / GTIN 2050002071575
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

  • Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.
  • Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.
Verze s pákou s velkým posuvem pro každé otočení páky. Ovládací páka s nastavitelným úhlem a polohou pro optimální obsluhu.

Použití:

Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 479025479027 a příslušenství č. 479033479039.