Ruční zkušební stolice vertikální, Typ: 2000

Artiklové číslo: 479029 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií
Žádné napájení
Obsluha
ruční
Druh produktu
Zkušební stolice
Celková délka
279 mm
Šířka celkem
203 mm
Výška celková
799 mm
Hmotnost
10 kg
Měřicí síla max.
2 000 N

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479029 2000
EAN / GTIN 2050002071599
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

  • Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.
  • Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.
Verze s ručním kolečkem pro pomalejší zvyšování síly, vyšší kontrolní síla.

Použití:

Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 479025 – 479027 a příslušenství č. 479033 – 479039.