Capteur de force à main DFC, Plage de mesure: 50N

Réf.: 479027 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Packaging case
Power supply battery-powered
DIsplay digital
Interface Bluetooth® interface; Digimatic interface; złącze USB
Accuracy 0.1 %
Resolution 0.005 N
Measured value memory 99
Scale unit N; gf; kgf; lbf; ozf
Min. measured value 5 kN
Max. measured value 45 kN
Scale graduations 0.005 kN
Force tests compressive force; tractive force
Tensile force min. 5 N
Tensile force max. 45 N
Type of product force gauge
Length 191 mm
Width 84 mm
Height 42 mm

Identification et classification

Référence article 479027 50
EAN / GTIN 2050002071513
Réf. fabricant 400702
Fabricant/personne responsable Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.
  • Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.
  • Touches de fonction programmables.
  • Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.
  • Mémoire de valeurs mesurées.
  • Analyse statistique des valeurs mémorisées.
  • Interface pour exportation de données.
  • Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Possibilité de transmission des valeurs mesurées via Bluetooth®.
  • Valeur moyenne de la force/temps.

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d’essai manuel 479029.