Šablona na svary se stupnicí ABCD

Artiklové číslo: 477620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 295,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Měřicí technika analogová
Jednotka měření milimetr
Odečet 0,1 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Měrka svaru
Obsah jednotlivý díl
Materiál ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477620
EAN / GTIN 4045197883780
Číslo výrobce 477620
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozsah měření 0 – 20 mm. Přesnost odečtu 0,1 mm. Odečet pomocí referenční čárky v odečítacím oknu. Chyby měření jsou do značné míry odstraněny jednostrannou podpěrou měrky. Nerezová ocel. Integrované pravítko 0–90 mm.

Použití:

Pro snadné a rychlé měření výšky svaru. Pro měření vrcholového úhlu α.