Suvirinimo siūlių šablonas su ABCD skale

Prekės Nr.: 477620
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 51,80 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Matavimo įrankiai analoginis
Matavimo vienetas milimetrinis
Padalos vertė 0,1 mm
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis suvirinimo siūlių kalibras
Turinys atskira dalis
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 477620
EAN / GTIN 4045197883780
Gamintojo numeris 477620
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo ribos 0–20 mm. Skalės tikslumas 0,1 mm. Skalė su padalomis ekrane. Matavimo netikslumai iškart pastebimi kitoje liniuotės pusėje. Nerūdijantysis plienas. Integruota liniuotė nuo 0−90 mm.

Paskirtis:

Paprastam ir greitam suvirinimo siūlių matavimui. Profilio kampo α matavimui.