Šablona za zavarene šavove s ABCD ljestvicom

Artikl br.: 477620
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 54,91 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 mm - 20 mm
Očitavanje 0,1 mm
Primjena Bočni kut a
Vrsta proizvoda Kalibar za zavareni šav

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 477620
EAN / GTIN 4045197883780
Broj proizvođača 477620
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Područje mjerenja 0 – 20 mm. Preciznost očitavanja 0,1 mm. Očitavanje s pomoću referentne crte u prozorčiću za očitavanje. Pogreške kod mjerenja u velikoj se mjeri izbjegavaju jednostranim prislanjanjem mjerke. Čelik otporan na koroziju. Integrirano ravnalo od 0 – 90 mm.

Upotreba:

Za jednostavno i brzo mjerenje visine zavarenih šavova. Za mjerenje bočnog kuta α.