Šablona za zvare, z ABCD-skalo

Št. art.: 477620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 51,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Merilno orodje analogni
Merska enota milimeter
Odčitavanje 0,1 mm
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka šablona za vare
Vsebina posamezni del
Material plemenito jeklo
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 477620
EAN/GTIN 4045197883780
Številka proizvajalca 477620
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilno območje 0–20 mm. Natančnost odčitavanja 0,1 mm. Odčitavanje z referenčno črto v okencu za odčitavanje. Zaradi enostranskega naleganja šablone ne nastane napaka pri merjenju. Nerjavno jeklo. Vgrajeno ravnilo od 0 do 90 mm.

Uporaba:

Za enostavno in hitro merjenje višine zvara. Za merjenje kota profila α.