Cuña de medición 0,5-7 mm

Número de artículo: 475810 0,5-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0,5 mm - 7 mm
Valor de división de la escala 0,1 mm
Material Acero
Superficie de cromado mate
Tipo de producto Cuña de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475810 0,5-7
EAN / GTIN 4045197225672

Descripción

Ejecución:

Cuñas de medición de acero cromado mate, tam. 0,5 – 11K plástico.