Extrémně odolné plastové bedny na nářadí, 670 mm

Artiklové číslo: 4750PTBW67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4750PTBW67
EAN / GTIN 7314150289189
Číslo výrobce 4750PTBW67
L-číslo L51320 4645
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Odolná plastová bedna na nářadí z polypropylenu (PP), bez nářadí
  • Odolný vůči teplu a chladu: -20 °C/+50 °C
  • Kola z polypropylenu (PP): 135 x 37 mm s pozinkovanou osou
  • Včetně dvou odkládacích přihrádek
  • Lze uzamknout běžným visacím zámkem
  • Pevné úchyty pro bezpečnou přepravu
  • Přídavné kolečko pro plynulý a tichý chod

Charakteristika:

  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 50kg
  • Hmotnost: 7kg
  • Výška: 420 mm
  • Délka: 675 mm
  • Šířka: 472 mm
  • Objem: 78 l
  • Rozměry vozíku: 420 x 472 x 675 mm
  • Výška produktu: 416 mm
  • Délka výrobku: 675 mm
  • Hmotnost: 6,9600kg
  • Produkt šířka: 472 mm