• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Cajas de herramientas de plástico extremadamente resistentes, 670 mm

Número de artículo: 4750PTBW67
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4750PTBW67
EAN / GTIN 7314150289189
Número del fabricante 4750PTBW67
Número L L51320 4645
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas resistente de polipropileno (PP), sin herramientas
  • Resistente al calor y al frío: -20 °C/+50 °C
  • Ruedas de polipropileno (PP): 135 x 37 mm con un eje galvanizado
  • Incluye dos compartimentos
  • Es es cerrable con un candado convencional
  • Mangos estables para un transporte seguro
  • Rueda adicional para un desplazamiento suave y silencioso

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 50 kg
  • Peso: 7 kg
  • Altura: 420 mm
  • Longitud: 675 mm
  • Anchura: 472 mm
  • Volumen: 78 l
  • Dimensiones del carro: 420 x 472 x 675 mm
  • Altura del producto: 416 mm
  • Longitud del producto: 675 mm
  • Peso: 6,9600 kg
  • Producto anchura: 472 mm