• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkiste auf Rädern 675 x 472 x 416 mm

Artikel-Nr.: 4750PTBW67
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4750PTBW67
EAN / GTIN 7314150289189
Herstellernummer 4750PTBW67
L-Nummer L51320 4645
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige Kunststoff Werkzeugbox aus Polypropylen (PP), ohne Werkzeug
  • Hitze- und Kältebeständig: -20° C/+50° C
  • Polypropylen (PP) Räder: 135 x 37 mm mit einer verzinkten Achse
  • Inklusive zwei Ablagefächern
  • Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloß
  • Stabile Griffe für sicheren Transport
  • Zusätzliches Rad für gleichmäßiges, geräuscharmes Rollen

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 50 kg
  • Gewicht: 7 kg
  • Höhe: 420 mm
  • Länge: 675 mm
  • Breite: 472 mm
  • Volumen: 78 l
  • Wagenabmessung: 420 x 472 x 675 mm
  • Produkt-Höhe: 416 mm
  • Produkt-Länge: 675 mm
  • Gewicht: 6,9600 kg
  • Produkt-Breite: 472 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit