• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sonda pro měření proudění, Typ: FR

Artiklové číslo: 474152 FR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0,6 m/s - 50 m/s
Mezní chyba (m/s +  % z naměřené hodnoty) ±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s)
Zdroj energie Síťový provoz
Provozní teplota -10 °C - 70 °C
Ochranná třída IP IP 54
Druh produktu Sonda pro měření proudění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Číslo výrobce 0635 9532
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Měřicí sonda s lopatkovým kolečkem ⌀ 16 mm pro měření velkých vzduchových proudů do 50 m/s. Pro měření v trubkách nebo kanálech možnost teleskopického prodloužení na 850 mm.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.