• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Termo kamera, Typ: 868

Artiklové číslo: 474040 868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 6 150,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Frekvence snímků 9 Hz
Velikost senzoru 320×240 px
Velikost displeje 3,5 palce
Vzdálenost min. 0,5 m
Zorné pole 31×23 stupeň
Teplotní citlivost 0,1 K
Měřená hodnota min., infračervená -30 °C
Měřená hodnota max., infračervená 650 °C
Mez chyby, infračervená 2 °C
Vzorec pro výpočet přesnosti, infračervená ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Rozlišení displeje 0,1 °C
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Termo kamera
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro infračervená
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474040 868
EAN / GTIN 4029547017070
Číslo výrobce 0560 8681
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kamera pro viditelné znázornění infračerveného záření. Díky vynikající kvalitě obrazu a vysoké citlivosti na změny teploty jsou rozpoznatelné i nejmenší teplotní rozdíly. Díky tomu lze provádět kvalitativní i kvantitativní teplotní analýzy. Automatické rozpoznání horkých a studených bodů. Scale Assist: automatické nastavení účelné stupnice k měření rozpoznaných hodnot.
S integrovaným digitálním fotoaparátem. Měřicí přístroj lze propojit s vaším chytrým telefonem přes rozhraní Bluetooth® a aplikaci Thermography.

Použití:

Pro preventivní údržbu, pro sledování jak mechanických, tak také elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Obzvláště vhodná pro údržbu, stavební profese, oblasti topení a instalací, facility management a domovní instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně USB kabelu, síťového napáječe, Li-Ion akumulátoru, profesionálního softwaru (volně ke stažení), návodu k uvedení do provozu, stručného návodu. Kalibrační protokol a kufřík.