Multimetr, Typ: 115

Artiklové číslo: 473322 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 000,00 CZK / ks
  • 2 160,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 6 000
Displej s osvětlením pozadí ne
Přesnost 0,05 %
Kontrola průchodu ano
Zkouška diod ano
Měření TRUE RMS
Střídavé napětí AC 0,1 mV − 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV − 600 V
Střídavý proud AC 0,1 mA − 10 A
Stejnosměrný proud DC 0,1 mA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 1 nF − 1 mF
Frekvence 0,01 Hz − 50 kHz
Kategorie přepětí CAT III 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 6LR61
Druh produktu Multimetr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – varování při nesprávně připojených měřicích kabelech.
Díky své jednoduché obsluze je ideální pro použití v mobilním servisu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s doplňkovými funkcemi pro širokou škálu aplikací s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.