Kleště na měření proudu, Typ: 323

Artiklové číslo: 473290 323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 613,00 CZK / ks
  • 2 440,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 61010-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EN 61010-1
Rozsah displeje 4 000
Přesnost 2 %
Měření TRUE RMS (AC)
Paměťová funkce HOLD
Střídavé napětí AC 0,1 V – 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 V – 600 V
Střídavý proud AC 0,1 A – 400 A
Odpor 0,1 Ω – 4000 Ω
Maximální otevření kleští 30 mm
Kategorie přepětí CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 2× 081561 LR3
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473290 323
EAN / GTIN 095969623742
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu.
Měření skutečné efektivní hodnoty a optimalizovaná ergonomie k vyhledávání závad v průmyslových aplikacích a technologických systémech budov.

Norma:

EN 61010-1

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny.
Baterie 2× č. 081561 vel. LR3.