Univerzální laser „autoMAGIC“, Typ: 5SP

Artiklové číslo: 468465 5SP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Označení výrobce 654KLP5SP
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Třída laseru 2M
Dosah 30 m
Nivelační rozsah ±3 stupeň
Závit pro stativ 1/4 UNC, 5/8 UNC palec
Šířka 116 mm
Výška 112 mm
Hloubka 69 mm
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Univerzální laser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Křížový laser a laser s 5 paprsky v jednom přístroji, samonivelační díky magneticky tlumenému kyvnému systému. Impulzové horizontální a vertikální laserové přímky, možnost odděleného a společného zapnutí. Laserová olovnice směrem nahoru a dolů; 3 horizontální laserové paprsky dopředu, doleva a doprava; všechny laserové paprsky svírají vzájemně úhel 90°. S aretací pro znázornění „šikmých přímek“ a jako ochrana při přepravě.

Rozsah dodávky:

Magnetický držák na stěnu s připojením ke stativu, laserový terč, brašna a 3 baterie č. 081561 vel. LR6.