{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 10 512 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Jiná konstrukční velikost | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| S prodloužením | ano | |
| Délka prodloužení | 150 mm | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,0001 palec | |
| Odečet palce | 0,0001 palec | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Rozsah měření min. | 2 mm | |
| Rozsah měření max | 4 mm | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 468-979 | |
| EAN / GTIN | 4946368563381 | |
| Číslo výrobce | 468-979 | |
| L-číslo | L40010 8220 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |