Beschreibung:
Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Wechselbare Messköpfe als Satz. Titanbeschichteten Messbolzen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Inkl. Einstellringe und Verlängerungen .
Merkmal:
- 2 x PRESET: Ja
- ABS/INC (INC ZERO): Ja
- Alarm niedrige Spannung: Ja
- Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
- Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
- Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
- Bemerkungen: 150 mm Verlängerung
- Datenausgabe: Ja
- Digital/Analog: Digital
- Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
- Funktionssperre: Ja
- HOLD: Ja
- Individuelle Messbereiche: 2-2.5″, 2.5-3″, 3-3.5″, 3.5-4″
- Inkl. Einstellringe: ∅ 2.5″ (177-315)
∅ 3.5″ (177-319) - Messbereich: 2 - 4
- Messflächen: Titanbeschichtetes Wolframcarbid (6-12 mm) Titanbeschichteter gehärteter Stahl (12 -200 mm)
Konus: Wolframcarbid - Ziffernschrittwert: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (Modelle bis zu 4″) , / 0,001 mm/0,0001″ (Modelle über 5″)
- Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang:
Inklusive Box,, Sechskantschlüssel, Einstellschlüssel (2 Stück ), 1x SR44 Batterie, Einstellring (2 Stück ), Verlängerungsstange, Herstellerprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)