• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Jeu de micromètres internes numériques à 3 points, 2-4 ″, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-979
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 10 512 h
Format international autres dimensions
Indice de protection IP IP65
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Avec bague de réglage oui
Avec rallonge oui
Longueur rallonge 150 mm
Avec têtes de mesure oui
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Commutation mesure relative/absolue oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre d’intérieur
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure trempé
Plage de mesure min 2 mm
Plage de mesure max. 4 mm
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 468-979
EAN / GTIN 4946368563381
Réf. fabricant 468-979
Article hors catalogue L40010 8220
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

  • 2 x PRESET: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 1,2 ans
  • Remarques: Rallonge de 150 mm
  • sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • HOLD: Oui
  • Plages de mesure individuelles: 2-2,5”, 2,5-3”, 3-3,5”, 3,5-4”
  • Bagues de réglage incluses: ∅ 2,5” (177-315)
    ∅ 3,5” (177-319)
  • Plage de mesure: 2 - 4
  • Surfaces de mesure: Carbure de tungstène revêtu de titane (6-12 mm) Acier trempé revêtu de titane (12-200 mm) Cône
    : Carbure de tungstène
  • Incrément numérique: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005” (modèles jusqu’à 4”) , /0,001 mm/0,0001” (modèles supérieurs à 5”)
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Livraison:

Boîte avec clé hexagonale, clé de réglage (2 pièces), 1 pile SR44, bague de réglage (2 pièces), rallonge, certificat de contrôle du fabricant (uniquement pour les micromètres d’intérieur)