Digitální sklonoměr TECH, Typ: 1000

Artiklové číslo: 467563 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 785,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP65
Měřicí technika digitální
Délka 175 mm
Šířka 32 mm
Obal Bedna / krabice / box
Výška 70 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Kroková hodnota číslic 0,01 stupně
Rozsah měření 360 stupně
Tolerance rovinnosti 0,07 mm
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kaltevuusmittari
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467563 1000
EAN / GTIN 4005069191269
Číslo výrobce 19126
Výrobce/odpovědná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní korpus, měřicí plocha z eloxovaného hliníku. Variabilní možnosti upevnění pomocí T-drážky, V-drážky a systému magnetů ze vzácných zemin. Osvětlený digitální displej se otáčí v přestavovací poloze.
Integrovaná funkce varování brání chybným měřením. Funkce zámku kláves, přidržení a reference.
Inteligentní dokumentace jednotlivých nebo trvalých měření. Sériové rozhraní pro připojení k počítači a sběrnicovým systémům. Současné použití několika zařízení v jednom systému.
Zdarma software STABILA ANALYTICS pro snadné vyhodnocení a dokumentaci naměřených hodnot bez jakéhokoli programování.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranné brašny.
Li-Ion akumulátor se síťovým napáječem, 4 adaptéry podle příslušné země, 2 datové kabely, vyhodnocovací software.