Dřevěný skládací metr žlutý, Délka: 2m

Artiklové číslo: 466005 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG III

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Délka 2 m
Šířka 16 mm
Tloušťka 3,3 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Nahoře i dole stupnice mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Těsně přiléhající články z vysoce kvalitního bukového dřeva.
Průběžně dvojnásobně lakované světle žlutou barvou.
Obvodové vysoce pevné lamely s kaleným ocelovými pružinami a skrytými nýty.