Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dřevěný skládací metr bílý, Délka: 2m

Artiklové číslo: 465950 2

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG III
  • Materiál: Bukové dřevo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Materiál Bukové dřevo
Délka 2 m
Šířka 16 mm
Tloušťka 3,3 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465950 2
EAN / GTIN 4005069153571
Číslo výrobce 01334
Výrobce/odpovědná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Provedení:

Nahoře a dole stupnice v mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Články z vysoce kvalitního bukového dřeva.
Dřevěný skládací metr s klouby ze zesíleného plastu.