Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Holz-Gliedermaßstab weiß, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 465950 2

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG III
  • Werkstoff: Buchenholz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Werkstoff Buchenholz
Länge 2 m
Breite 16 mm
Stärke 3,3 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465950 2
EAN / GTIN 4005069153571
Herstellernummer 01334
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Glieder aus hochwertigem Buchenholz.
Holzgliedermaßstab mit Gelenkplatten aus verstärktem Kunststoff.