Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Metro plegable de madera blanco, Longitud: 2m

Número de artículo: 465950 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG III
  • Material: Madera de haya

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG III
Número de secciones 10
Material Madera de haya
Longitud 2 m
Anchura 16 mm
Espesor 3,3 mm
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 465950 2
EAN / GTIN 4005069153571
Número del fabricante 01334
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Graduación en mm abajo y arriba. Escala perfectamente legible. Números decimales en rojo. Secciones de haya de alta calidad.
Metro plegable con placas articuladas de plástico reforzado.