{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah měření pro ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
| Rozsah měření pro obvod | 940 mm - 2 200 mm | |
| Šířka pásma | 35 mm | |
| Tloušťka pásma | 0,2 mm | |
| Odečet | 0,1 mm | |
| Druh produktu | pásmo |
| Katalogové číslo | 465684 2200 | |
| EAN / GTIN | 2050002041240 | |
| Číslo výrobce | 62000918 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |