• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Ocelové pásmo V2A pro obvod a ⌀ šířka 35 mm, Maximální měřicí rozsah: 4720mm

Artiklové číslo: 465684 4720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 613,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální měřicí rozsah (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr; milimetr
Dělení 1 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr; milimetr
Rozsah měření min. 3 450 mm; 1 100 mm
Rozsah měření max. 4 720 mm; 1 500 mm
Tloušťka pásu 0,2 mm
Šířka pásu 35 mm
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 4 720 mm
Celková šířka 35 mm
Celková výška 0,2 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti GG 2
Norma DIN 866
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465684 4720
EAN / GTIN 2050002041264
Číslo výrobce 62000936
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo CJU pro měření vnějšího obvodu a ⌀ kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a ⌀, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. Rozlišení nonia 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.
Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Výhoda:

Jednoduchá manipulace a možnost vystředění díky široké příložné ploše. Vyšší stabilita. Rychlé a bezpečné měření.

Poznámka:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.