{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Řada | GLM40-31 | |
| Označení výrobce | GLM40-31 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah maximální | 40 m | |
| Přesnost | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Bodový laser | |
| Barva laseru | červená | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Se závitem pro stativ | |
| Celková délka | 119 mm | |
| Celková šířka | 53 mm | |
| Celková výška | 29 mm | |
| Hmotnost celkem | 100 g |
| Katalogové číslo | 465560 GLM40-31 | |
| EAN / GTIN | 4053423342406 | |
| Číslo výrobce | 0601072900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |