{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Serie | GLM40-31 | |
| Herstellerbezeichnung | GLM40-31 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Reichweite max. | 40 m | |
| Genauigkeit | 1,5 mm | |
| Produktart | Punktlaser | |
| Farbe des Lasers | rot | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | ohne Empfänger | |
| Eigenschaften | mit Stativgewinde | |
| Länge gesamt | 119 mm | |
| Breite gesamt | 53 mm | |
| Höhe gesamt | 29 mm | |
| Gewicht gesamt | 100 g |
| Artikelnummer | 465560 GLM40-31 | |
| EAN / GTIN | 4053423342406 | |
| Herstellernummer | 0601072900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |