{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Serie | GLM40-31 | |
| Denominación del fabricante | GLM40-31 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Alcance máximo | 40 m | |
| Precisión | 1,5 mm | |
| Tipo de producto | Láser puntual | |
| Color del láser | rojo | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Modelo | Sin receptor | |
| Características | Con rosca para trípode | |
| Longitud total | 119 mm | |
| Anchura total | 53 mm | |
| Altura total | 29 mm | |
| Peso total | 100 g |
| Número de artículo | 465560 GLM40-31 | |
| EAN / GTIN | 4053423342406 | |
| Número del fabricante | 0601072900 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |