• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr, Délka pásma: 3m

Artiklové číslo: 462010 3
Sleva
94,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 21,67 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 351 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Materiál ocel; plast
Celková délka 66 mm
Celková šířka 27 mm
Celková výška 59 mm
S okénkem pro prohlížení ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462010 3
EAN / GTIN 4045197207036
Číslo výrobce 462010 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem. Kryt ve žluté barvě s černým pogumováním (kromě vel. 2)