{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 16 mm | |
Duljina kućišta | 66 mm | |
Širina kućišta | 27 mm | |
Visina kućišta | 59 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462010 3 | |
EAN / GTIN | 4045197207036 |