Rullmåttband 3 m HOLEX

Article no.: 462010 3
(NOK 15,02 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 401,63 /pcs.
on request
På lager
23 180 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
husets längd 66 mm
husets bredd 27 mm
husets höjd 59 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462010 3
EAN / GTIN 4045197207036

Beskrivelse

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning (förutom storlek 2)
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
    bandlängd (m) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen