Mérőszalag 3 m

Cikkszám: 462010 3
(1,22 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 117 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 3 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 66 mm
Ház szélessége 27 mm
Ház magassága 59 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462010 3
EAN / GTIN 4045197207036

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással (kivéve a 2 méret)
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
    Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz