Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované se stupnicí na zadní straně, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 461805 150
Cena za 1 ks (CZK 606,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
  • 1 995,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 998 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka 150 mm
Šířka průřezu 13 mm
Tloušťka průřezu 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Číslo výrobce 461805 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové pružinové pásové oceli. Čisté, elektrolyticky leptané, černé čárky stupnice a číslice s hladkým povrchem. Dobře čitelné. Hrany zaoblené pro ochranu před poraněním.
Horní hrana se stupnicí po ½ mm, dolní hrana se stupnicí po 1 mm.
S další stupnicí na zadní straně.