Precisionsstålskala rostfri, mattpolerad 500 mm

Art-nr: 461600 500
(SEK 427,59 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 615,67 SEK /st.
på begäran
I lager
512 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
felgräns 0,4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 500 mm
tvärsnitt, bredd 30 mm
tvärsnitt, tjocklek 1 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461600 500
EAN/GTIN 4045197234803

Benämning

Utförande:

Av rostfritt specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala.
Elektrolytiskt etsad gradering. Bländfri, mattpolerad yta.
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
    Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen