{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros; milímetros | |
| División | 1 mm; 1 mm | |
| Margen de error | 0,3 mm; 0,3 mm | |
| Unidad rango de medición | milímetros; milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm; 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 3.000 mm; 3.000 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Longitud total | 3.000 mm | |
| Anchura total | 30 mm | |
| Altura total | 1 mm | |
| Inoxidable | sí | |
| Forma | B | |
| Norma | DIN 866 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de regla lineal | Regla graduada de acero | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 461400 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050001951441 | |
| Número del fabricante | 43500835 | |
| Fabricante/responsable | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |