Sada na vytahování kolíků s vodicí objímkou v kovovém pouzdře (8 dílů)

Artiklové číslo: 457 100 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 457 100 5
EAN / GTIN 4049002022784
Číslo výrobce 457 100 5
L-číslo L70030 86
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • Vodicí pouzdro zinkochromátované a opletené
  • Tvrzený hrot
  • Vytahovač kolíků Ø 0,9 až 3,9 mm s volnou vodicí objímkou
  • Vytahovač kolíků Ø 5,9 mm s pevnou objímkou
  • v kovové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 375g
  • Délka: 132 mm
  • Šířka: 100 mm
  • Výška: 20 mm
  • Provedení: zink-chromátovaný
  • Profil: osmihranný
  • Osazení: 8 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty