Jeu de chasse-goupilles avec douille de guidage dans un coffret métallique (8 pièces)

Réf.: 457 100 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 457 100 5
EAN / GTIN 4049002022784
Réf. fabricant 457 100 5
Article hors catalogue L70030 86
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Douille de guidage zinguée au chromate et cordée
  • Tige d’entraînement trempée
  • Chasse-goupille Ø 0,9 à 3,9 mm avec douille de guidage amovible
  • Chasse-goupille Ø 5,9 mm avec douille fixe
  • en coffret métallique

Caractéristique(s):

  • Poids: 375g
  • Longueur: 132 mm
  • Largeur: 100 mm
  • Hauteur: 20 mm
  • Exécution: chromé au zinc
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Placement: 8 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous