Set de scule pentru știfturi cu manșon de ghidare în cutie metalică (8 piese)

Cod articol: 457 100 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 457 100 5
EAN / GTIN 4049002022784
Număr producător 457 100 5
L-Număr L70030 86
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • Manșon de ghidare zincat-cromatat și cordat
  • Peniță de acționare călit
  • Extractor de știfturi Ø 0,9 până la 3,9 mm cu manșon de ghidare detașabil
  • Extractor de știfturi Ø 5,9 mm cu manșon fix
  • în casetă de metal

Caracteristică:

  • Greutate: 375g
  • Lungime: 132 mm
  • Lăţime: 100 mm
  • Înălţime: 20 mm
  • Execuție: cromatat cu zinc
  • Profil: octogonal
  • Dotare: 8 bucată

Descărcări și documente

Produse potrivite