{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Duljina duljeg kraka | 800 mm | |
| Duljina kraćeg kraka | 320 mm | |
| Širina kraka | 35 mm | |
| Debljina kraka | 1,67 mm | |
| Materijal | Čelik | |
| Površina | presvučeno prahom | |
| Vrsta proizvoda | Radionički kut |
| Broj artikla | 456410 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197234483 | |
| Broj proizvođača | 456410 800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |