C6 EM1/4X2.165 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561567
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561567
EAN / GTIN 7291075284683
Číslo výrobce 4561567
L-číslo L24120 1865

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/4″, celková délka (OAL) 3,661″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/4″
  • Celková délka (OAL): 3.661″
  • Délka upínace (LPR): 2.165″
  • Velikost stopky (SS): 63