C6 EM1/4X2.165 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561567
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561567
EAN / GTIN 7291075284683
Gyártó száma 4561567
L-szám L24120 1865

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 3,661 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/4”
  • Teljes hossz (OAL): 3,661”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,165”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek