C6 EM1/4X2.165 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561567
EAN / GTIN 7291075284683
Número del fabricante 4561567
Número L L24120 1865

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Longitud total (OAL) 3.661″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Longitud total (OAL): 3.661″
  • Voladizo (LPR): 2.165″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados