C6 SEMC32X60 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561404
EAN / GTIN 7291075241655
Číslo výrobce 4561404
L-číslo L24120 483

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly