Univerzální úhloměr s lupou, Délka lišty: 150mm

Artiklové číslo: 453500 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 475,00 CZK / ks
  • 2 240,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
465 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozsah měření 360 stupeň
Odečet 5 úhlová min.
Mezní chyba ±5 úhlová min.
Délka lišty 150 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal stabilní box
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432
Číslo výrobce BP-301/150

Popis

Provedení:

Přehledné dílky a číslice plochy stupnice 4×90°. Nonius a stupňový kotouč jsou v jedné rovině a zajišťují tak bezchybné odečítání bez paralaxní chyby. Měřicí kotouč protireflexně chromovaný.
Měřicí lišta je čelně zkosená na 45° a 60°. Lze změnit její orientaci a přesouvat ji po celé délce. Noniový kotouč a posuvnou lištu lze aretovat šroubem s vroubkovanou hlavou. S přesným nastavením pomocí šroubu s vroubkovanou hlavou a panoramatickou lupou se zorným polem přes celý nonius.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevňování rýsovacích přístrojů č. 445152445222), přídavný úhelník č. 45 č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č. 453510, náhradní lupa č. 453820 vel. 1.