Univerzální úhloměr s lupou, Délka lišty: 500mm

Artiklové číslo: 453500 500
Sleva
7 543,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 240,00 CZK / ks
  • 1 475,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
Bedna / krabice / box
Délka lišty
500 mm
Měřicí technika
analogová
Odečet
5 úhlová min.
Odečet
0,083 stupně
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Kalený materiál
ano
Rozsah měření min.
0 stupně
Rozsah měření max.
360 stupně
Mez chyby
0,083 stupně
Norma
výrobní norma
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453500 500
EAN / GTIN 2050001045775
Číslo výrobce 453500 500

Popis

Provedení:

Přehledné dílky a číslice plochy stupnice 4×90°. Nonius a stupňový kotouč jsou v jedné rovině a zajišťují tak bezchybné odečítání bez paralaxní chyby. Měřicí kotouč protireflexně chromovaný.
Měřicí lišta je čelně zkosená na 45° a 60°. Lze změnit její orientaci a přesouvat ji po celé délce. Noniový kotouč a posuvnou lištu lze aretovat šroubem s vroubkovanou hlavou. S přesným nastavením pomocí šroubu s vroubkovanou hlavou a panoramatickou lupou se zorným polem přes celý nonius.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevňování rýsovacích přístrojů č. 445152 – 445222), přídavný úhelník č. 45 č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č. 453510, náhradní lupa č. 453820 vel. 1.