Sada vrtáků HSS-R na kov – 19 kusů

Artiklové číslo: 4515-SET-19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4515-SET-19
EAN / GTIN 7314150394449
Číslo výrobce 4515-SET-19
L-číslo L51330 111073
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje 19 spirálových vrtáků o průměru 1 mm až 10 mm x 0,5 v plastové krabičce
  • Válcovaný spirálový vrták s vysokou pružností a nízkým rizikem zlomení
  • Spirálové vrtáky s válcovým dříkem pro použití ve vrtačkách a šroubovacích vrtačkách
  • Oxidový povlak pro snížení opotřebení a dobré a rychlé odvádění třísek
  • Spirálové vrtáky HSS pro vrtání do mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litiny a ocelových slitin
  • Vyrobeno v souladu s normou DIN 338
  • Obsahuje 19 spirálových vrtáků o průměru 1 mm až 10 mm x 0,5 v plastové krabičce
  • Rychlořezná ocel (HSS) s válcovaným drážkovaným profilem
  • úhel hrotu 118°
  • DIN 338 N

Charakteristika:

  • Hmotnost: 600g
  • Počet kusů: 19
  • Výška produktu: 40 mm
  • Délka výrobku: 170 mm
  • Hmotnost: 0,6000kg
  • Produkt šířka: 115 mm