Juego de brocas HSS-R para metal - 19 piezas

Número de artículo: 4515-SET-19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4515-SET-19
EAN / GTIN 7314150394449
Número del fabricante 4515-SET-19
Número L L51330 111073
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • Broca espiral laminada con alta elasticidad y bajo riesgo de rotura
  • Brocas espirales con mango cilíndrico para su uso en taladros de columna y atornilladores
  • Recubrimiento de óxido para reducir el desgaste y facilitar una evacuación rápida y eficaz de las virutas
  • Brocas espirales HSS para taladrar latón, bronce, acero al carbono, hierro colado y aleaciones de acero
  • Fabricado según la norma DIN 338
  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • Acero rápido (HSS) con perfil ranurado laminado
  • Ángulo de punta 118°
  • DIN 338 N

Característica:

  • Peso: 600 g
  • Número de unidades: 19
  • Altura del producto: 40 mm
  • Longitud del producto: 170 mm
  • Peso: 0,6000 kg
  • Producto anchura: 115 mm