• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-R Bohrer-Satz für Metall - 19-teilig

Artikel-Nr.: 4515-SET-19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4515-SET-19
EAN / GTIN 7314150394449
Herstellernummer 4515-SET-19
L-Nummer L51330 111073
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält 19 Spiralbohrer von 1 mm bis 10 mm x 0.5 im Kunststoffkasten
  • Rollgewalzter Spiralbohrer mit hoher Elastizität und geringem Bruchrisiko
  • Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrständern und Bohrschraubern
  • Oxydbeschichtung zur Verschleißminderung und gute sowie schnelle Späneabfuhr
  • HSS Spiralbohrer zum Bohren in Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gusseisen sowie in Stahllegierungen
  • Hergestellt gemäß DIN 338
  • Enthält 19 Spiralbohrer von 1 mm bis 10 mm x 0.5 im Kunststoffkasten
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit rollgewalztem Nutprofil
  • Spitzenwinkel 118°
  • DIN 338N

Merkmal:

  • Gewicht: 600 g
  • Anzahl Stück: 19
  • Produkt-Höhe: 40 mm
  • Produkt-Länge: 170 mm
  • Gewicht: 0,6000 kg
  • Produkt-Breite: 115 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb